曜日別特売

6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー

6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー - ATEN6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー - ATEN6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー - ATEN6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー - ATEN

AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。
多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。
AS106は2台1組での販売となります。
プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター
80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー
2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能
難燃規格UL94-V0認定
室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル
マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に

その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)(本体 )3.7高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきことコネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフルRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)(本体 カットアウト)221グリーンマーク認定適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)内容量1台
注意
※AS106は2台1組での販売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448567AS106
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする