スピーカースタンドカバー

スピーカースタンドカバー - GATOR Caseスピーカースタンドカバー - GATOR Case

イベントやライブ空間をプロフェッショナルに演出。Gator Cases GPA-STAND-2-Bは、三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆う伸縮自在なストレッチカバーです。ブラックの透けにくい素材がスタンドの三脚部分を隠し、すっきりとしたクリーンな外観を演出。防炎加工済みで音響特性を損なわない素材は、DJイベント、企業イベント、礼拝施設など、様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチで持ち運びも容易です。
・三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆うデザイン
・伸縮自在な素材で様々なサイズのスタンドにフィット (高さ約114cm~220cm、幅約99cm~137cmに伸張)
・クリーンでプロフェッショナルな外観を演出
・防炎加工済みで安全性を確保
・音響特性を損なわない素材
・洗濯可能で衛生的かつ繰り返し使用可能
・持ち運びに便利なジッパー付きキャリーポーチ付属
・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides
・型番:GPA-STAND-2-B
・メーカー:Gator Cases
・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー
・カラー:ブラック
・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)
・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド
・サイズ (伸張時):高さ 約114cm~220cm (3.75ft~7.25ft)、幅 約99cm~137cm (3.25ft~4.5ft)
・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ
・JANコード:0716408532479

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449416GPA-STAND-2-B / Stretchy cover
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする