曜日別特売

スピーカースタンドカバー

スピーカースタンドカバー - GATOR Caseスピーカースタンドカバー - GATOR Case

イベント空間を明るく演出する、ホワイトカラーのGator Cases GPA-STAND-2-W。三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆い隠す伸縮自在なストレッチカバーです。ホワイトの柔らかな素材がスタンドの存在感を抑え、クリーンで洗練された空間を作り出します。防炎加工と音響透過性を備えた素材で、安全性と音響品質を両立。結婚式やパーティー会場、クリーンなイメージが求められる様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチでスマートに持ち運べます。
・三脚型スピーカースタンドの脚部2面用ホワイトカバー
・伸縮素材でスタンドにフィット (高さ約114cm~220cm、幅約99cm~137cmに伸張)
・明るくクリーンな空間を演出
・防炎加工と音響透過性で安全性と音質を確保
・洗濯可能で再利用可能
・便利なジッパー付きキャリーポーチ付属
・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides
・型番:GPA-STAND-2-W
・メーカー:Gator Cases
・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー
・カラー:ホワイト
・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)
・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド
・サイズ (伸張時):高さ 約114cm~220cm (3.75ft~7.25ft)、幅 約99cm~137cm (3.25ft~4.5ft)
・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ
・JANコード:0716408532486

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449425GPA-STAND-2-W / Stretchy cover
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする