機材ケース

機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case

軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形ケース。Gator Cases GU-EVA-2314-3は、DJコントローラーや様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら強化されたEVA外装シェルが、機材を衝撃やへこみから保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、機材を優しく包み込みます。Pioneer DDJ-SR、DDJ-SB2、Numark NVなどにフィットする設計ですが、同等サイズの幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルに加え、調節・取り外し可能なショルダーストラップも付属し、快適な持ち運びをサポートします。
・DJコントローラーや様々な機材に対応する汎用性の高いサイズ
・軽量ながら衝撃に強いEVAフォーム成形外装
・機材を保護する波型フォームパッド内装
・補強されたナイロンキャリーハンドル
・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ
・黒い外装にラバー加工されたGatorロゴとモデル名バッジ
・製品名:EVA Utility Series (Medium Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)
・型番:GU-EVA-2314-3
・メーカー:Gator Cases
・用途:DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)
・内寸:592 x 356 x 89 mm (23.3 x 14.0 x 3.5 インチ)
・外寸:610 x 375 x 133 mm (24.0 x 14.75 x 5.25 インチ)
・重量:1.4 kg (3.2 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408539874

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449477GU-EVA-2314-3 / Medium EVA
18,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする