機材ケース

機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case機材ケース - GATOR Case

軽量コンパクト、幅広い機材に対応。Gator Cases GU-EVA-1813-3は、小型DJコントローラー、マイクロキーボード、エフェクター、その他同等サイズの機材の持ち運びに最適な軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃やへこみから機材を保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、収納した機材を優しく保護します。Native Instruments Traktor Kontrol S2、Pioneer DDJ-WeGo、Akai APC40などにフィットする設計ですが、コンパクトながら汎用性が高く、様々な機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップで、快適な持ち運びを実現します。
・18インチ×13インチクラスの小型DJコントローラーや多様な機材に対応
・軽量ながら頑丈なEVAフォーム成形外装
・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装
・主要な小型DJコントローラーにフィットする設計
・補強されたナイロンキャリーハンドル
・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ
・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ
・製品名:EVA Utility Series (Small Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)
・型番:GU-EVA-1813-3
・メーカー:Gator Cases
・用途:小型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)
・内寸:470 x 339 x 84 mm (18.5 x 13.34 x 3.3 インチ)
・外寸:483 x 356 x 127 mm (19.0 x 14.0 x 5.0 インチ)
・重量:1.3 kg (2.8 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408539935

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449459GU-EVA-1813-3 / Small EVA
15,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする