機材バッグ

機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case

中型ミキサーや正方形に近い機材の持ち運びに最適。Gator Cases G-MIXERBAG-1818は、18インチ×18インチクラスのミキサーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護します。外部にはケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納・整理できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルで、快適な持ち運びをサポートします。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々な用途で活躍します。
・18インチ×18インチクラスのミキサーや機材に対応
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる確かな保護性能
・機材に優しいトリコット生地の内装
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル
・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-1818
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:457 x 457 x 140 mm (18 x 18 x 5.5 インチ)
・外寸:483 x 483 x 140 mm (19 x 19 x 5.5 インチ)
・重量:1.5 kg (3.3 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408536996

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449389G-MIXERBAG-1818 / 18"X18"X4"
11,500
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする