機材バッグ

機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case

大型ミキサーや多数の機材をまとめて運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2519は、25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装、10mm厚のデュアルレイヤーパッド、機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材をしっかりと保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できる大容量ポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、重くかさばる機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。大規模なライブ、イベント、ツアーなど、プロフェッショナルな現場での使用に最適な保護性能と機能性を備えています。
・25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや機材に対応
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能
・機材に優しいトリコット生地の内装
・大容量の外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル
・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-2519
・メーカー:Gator Cases
・用途:大型ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:635 x 483 x 203 mm (25 x 19 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。
・外寸:701 x 701 x 203 mm (27.6 x 27.6 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。
・重量:2.0 kg (4.5 lbs) ※公式サイトの記載に基づきます。
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408537030

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449450G-MIXERBAG-2519 / 25"X19"X8"
14,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする