大切なミキサーや機材を安全に、スマートに持ち運び。Gator Cases G-MIXERBAG-1212は、12インチクラスのミキサーや様々な音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。頑丈なナイロン外装と10mm厚のパッド、傷つきを防ぐトリコット生地の内装が、機材をしっかり保護します。外部にはケーブルやアダプターなどを収納できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと握りやすいハンドルで、快適な持ち運びを実現します。スタジオ、ライブ会場、リハーサルスタジオなど、様々なシーンで活躍します。
・12インチクラスのミキサーや機材に対応した汎用性の高いサイズ
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性
・機材を優しく包むトリコット生地内装
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル
・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-1212
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:305 x 305 x 140 mm (12 x 12 x 5.5 インチ)
・外寸:330 x 330 x 140 mm (13 x 13 x 5.5 インチ)
・重量:0.8 kg (1.8 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408536965


