曜日別特売

機材バッグ

機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case機材バッグ - GATOR Case

中型ミキサーやラックマウント機材の安全な持ち運びを実現。Gator Cases G-MIXERBAG-1815は、18インチ×15インチクラスのミキサーや各種音響機器、さらに一部のラックマウント機器の運搬・収納に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性の高いナイロン外装と10mm厚のデュアルレイヤーパッド、機材に優しいトリコット生地の内装で、大切な機材を衝撃や傷から保護。外部にはケーブルやアダプターなどを整理できる便利なポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なウェビングハンドルで、重い機材でも比較的快適に持ち運べます。
・18インチ×15インチクラスのミキサーや機材に対応
・頑丈なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能
・傷つきを防ぐトリコット生地の内装
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル
・運搬時のダメージを軽減する底部ラバーフィート
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-1815
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、音響機器、ラックマウント機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:470 x 381 x 165 mm (18.5 x 15 x 6.5 インチ)
・外寸:483 x 419 x 165 mm (19.0 x 16.5 x 6.5 インチ)
・重量:1.4 kg (3.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408536989

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449380G-MIXERBAG-1815 / 18"X15"X5"
11,100
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする