曜日別特売

トラベル電気ケトル

トラベル電気ケトル - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトル - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトル - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトル - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトル - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトル - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

国内外対応 電圧切替スイッチ
最大容量400ml
空焚き防止機能で安全安心
凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単
付属でコップ2個付き
電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)

付属品コップ2個材質PPホワイトタイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約0.9本体質量(g)約430消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)周波数50/60Hz本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm内容量1個
注意
※日本国内で使用される場合は、100V~130Vの位置でご使用ください
※100V~130Vの位置で220V~240V地域でのご使用は絶対にしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19447605TVR71KTWH
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする