フルサイズミラーレス専用設計ソニーEマウント用、世界初F2.8スタートの高倍率ズームレンズ。
高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさ、広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域において高い描写性能を実現。風景写真からポートレート、スナップ写真まで多彩なシーンを鮮やかに描く、革新的な高倍率ズームです。
【機動力に長けた小型・軽量設計】
機動力の高さを徹底的に追求。サイズは長さ117mm、質量575gと小型・軽量設計を実現。長時間の移動でも荷物の負担なく、気軽に持ち運ぶことができます。フィルター径はΦ67mmと、他のミラーレス用レンズの多くで揃えているサイズと共通化。レンズキャップ、各種フィルターなどを共用できるため、レンズ交換時のストレスも少なく大変便利です。
【広角端28mmでF2.8スタートの明るさを実現】
高倍率ズームとして初めてF2.8スタートの明るさを実現。ズーム全域で高い描写性能を維持し、F値は50mm:F3.5、100mm:F4.5、200mm:F5.6を達成。風景写真からポートレート、スナップなど幅広い撮影シーンで活躍します。また、光に対する異常分散性をもつ特殊硝材LDレンズや、蛍石に近い特性のXLDレンズを贅沢に用いて、諸収差を徹底的に抑制。反射防止効果の高いBBARコーティングも採用し、逆光時の風景撮影で発生しやすいゴースト・フレアを低減できます。
【高倍率ズームとして驚きの近接撮影能力】
高倍率ズームとして驚異的な近接撮影能力を実現。広角端28mmでは最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率1:3.1。望遠端200mmでは最短撮影距離0.8m、最大撮影倍率1:3.8の接写が可能です。被写体の存在を大きく強調した一枚や、明るいF値を活かして背景を大きくボカした演出など、多彩な近接撮影の表現をお楽しみいただけます。
【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】
AF駆動には独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でも力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。
【あらゆるシチュエーションに応える、焦点距離28-200mm】
広角端28mmから望遠端200mmまで、幅広い焦点距離を一本でカバー。広大な景色を写し取れる広角撮影から、”引き寄せ効果”や”圧縮効果”を活かした画作りができる望遠撮影まで、様々な撮影表現に取り組むことが可能。風景写真から街角スナップ、テーブルフォト、ポートレートまで、撮影ジャンルを問わずに使用できる高い実用性を備えています。
・快適な撮影をサポートする簡易防滴構造、防汚コート
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム GoPro HERO7 Black/GoPro HERO6 / GoPro HERO5 液晶モニター、レンズ、表示パネル3点セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598

