超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズ。
【超広角域17mmから標準域50mmまでカバー、一本で表現の幅を格段に広げる広角ズーム】
レンズ交換をすることなく、広角域のダイナミックな構図を活かした自然風景から、標準域の人の視覚に近い画角で自然なままに写すスナップ写真やポートレートなど、バリエーション豊かな撮影を叶えます。F4通しであることから、焦点距離を変えても露出を一定に保てるため、静止画だけでなく動画撮影にもおすすめです。
【目の前に広がる景色を美しく描く、高い光学性能】
LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ3枚、GM(ガラスモールド非球面)レンズ1枚、複合非球面レンズ2枚などを効果的に配置し、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制。画面全体をクリアかつシャープに写す描写力と開放F4の豊かなボケを活かすことで、理想の一枚へと近づけます。
【小型・軽量ボディとインナーズーム機構が叶える、快適な撮影体験】
質量460g、長さ114.4mmとコンパクトで、カメラボディと組み合わせてもバランスの良いサイズ感を実現。また、全長固定のインナーズーム機構により、静止画や動画撮影時のフレーミングやジンバルなどの動画機材とのバランスが取りやすくなっています。簡易防滴構造、最前面と最後面に撥水性・撥油性に優れた防汚コートも採用し、登山やアウトドアなどの自然環境下でも活躍します。
【静止画・動画撮影に最適、静粛性に優れた高速・高精度AF】
AF駆動にはリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、クラス最高レベルの高速・高精度なAFを実現。動体へのフォーカスは滑らかで、動きに予測がつきづらい被写体もしっかり追従。駆動時の動作音も静かなため、静粛性が求められる場面での静止画・動画撮影でも安心してお使いいただけます。
【目の前の被写体も鮮やかに描く、最短撮影距離0.19m】
最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.3mを実現。広角端17mm側のワーキングディスタンスはわずか約5.7cmと、被写体へ思いきり接近可能。室内などの動ける範囲が限られる場所でも、ポジションを変えずに自由で快適な撮影が可能。また、美しいボケ味を活かした作品作りも楽しめます。
【静止画・動画撮影の可能性を広げる専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(TM)に対応】
独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・AndroidTM OS用モバイル版)に対応。レンズのカスタマイズやカメラ機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。
・操作性を考慮したレンズデザインを採用
・耐久性にも優れた汚れ防止コーティング
・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム GoPro HERO7 Black/GoPro HERO6 / GoPro HERO5 液晶モニター、レンズ、表示パネル3点セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598