曜日別特売

キーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品

キーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1675 / JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット

◆シリコン製キーボードカバー
・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。
・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。
・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。
・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。
◆高硬度9H液晶保護フィルム
・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。
・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。
・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。
・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。

用途
本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N16 N1675/JA シリーズ厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ16インチ / 解像度(1920×1200)特性【フィルム】高硬度9H内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません
※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19452006key-sl-f9h-k0001675934
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする