舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色

舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 - トーヨーマテラン舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 - トーヨーマテラン舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 - トーヨーマテラン舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 - トーヨーマテラン舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 - トーヨーマテラン
(1件のレビュー)
用途
・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に
・コンクリート駐車場の補修に
・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に
・工場内のリフト走行路の補修に
質量(kg)7.2グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分内容量1箱(7.2kg×3セット)
注意
※気温5℃以下の施工は避けてください。
※降雨,強風,積雪等により、施工に支障の恐れがある場合は、施工を見合わせて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1945021185101
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: リフトが走るにあたって気になる段差
製造業

袋の中で練り混ぜれて簡単。塗り付けも納得なできばえ。(DIY素人)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする