玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納

玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 - Panasonic(パナソニック)

玄関収納 コンポリア
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。

用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート内容量1セット
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※オープンフロアユニットはフロート設置専用品です。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※これらの商品は一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、該当施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場などの脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※これらの商品は壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※これらの商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色(本体)
色(扉)
ドア
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19459871XQCE4F21FTAUY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄ソフトウォールナット柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459880XQCE4F21FTATY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄ウォールナット柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459889XQCE4F21FTACY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄チェリー柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459898XQCE4F21FTARV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄グレージュアッシュ柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459907XQCE4F21FTAEV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄イデアオーク柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459916XQCE4F21FTAJY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄メープル柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459925XQCE4F21FTAWY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄ホワイトオーク柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459941XQCE4F21FTAGY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄ホワイトアッシュ柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459950XQCE4F21FTAPY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄しっくいホワイト柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459959XQCE4F21PNAUY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ソフトウォールナット柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459968XQCE4F21PNATY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ウォールナット柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459977XQCE4F21PNACY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄チェリー柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459986XQCE4F21PNARV本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄グレージュアッシュ柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19459995XQCE4F21PNAEV本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄イデアオーク柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460011XQCE4F21PNAJY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄メープル柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460020XQCE4F21PNAWY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ホワイトオーク柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460029XQCE4F21PNAGY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ホワイトアッシュ柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460038XQCE4F21PNAPY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄しっくいホワイト柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460047XQCE4F21KTAPY本体、扉、棚板、取っ手、機能部材扉柄同柄しっくいホワイト柄T5型サテンシルバー色(塗装)
120,700
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460090XQCE4F21PNADV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラットタッチ-
80,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460099XQCE4F21PNANV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラットタッチ-
80,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460108XQCE4F21PNAAV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラットタッチ-
80,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460169XQCE4F21PNAKV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラットタッチ-
80,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460178XQCE4F21PNAJV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄パールグレー柄フラットタッチ-
80,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72026669XQCE4F21FTAFV本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄グレージュオーク柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026678XQCE4F21FTALV本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄ラピスグレー柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
67,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026687XQCE4F21PNAFV本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄グレージュオーク柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026696XQCE4F21PNALV本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ラピスグレー柄フラットタッチ-
74,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026705XQCE5F21FTADV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラットT5型ブロンズゴールド色(塗装)
73,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026721XQCE5F21FTANV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラットT5型ブロンズゴールド色(塗装)
73,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026730XQCE5F21FTAAV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラットT5型ブロンズゴールド色(塗装)
73,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026739XQCE5F21FTAMV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄フラットT5型ブロンズゴールド色(塗装)
73,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026748XQCE5F21FTAKV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
73,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026757XQCE5F21FTAJV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄パールグレー柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
73,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026766XQCE4F21PNAMV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄フラットタッチ-
80,800
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026775XQCE5F21KTADV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブラックオーク柄T5型ブロンズゴールド色(塗装)
126,800
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026791XQCE5F21KTANV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄T5型ブロンズゴールド色(塗装)
126,800
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026800XQCE5F21KTAAV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄T5型ブロンズゴールド色(塗装)
126,800
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026809XQCE5F21KTAMV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄T5型ブロンズゴールド色(塗装)
126,800
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026818XQCE5F21KTAKV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ソイルブラック柄T5型サテンシルバー色(塗装)
126,800
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72026827XQCE5F21KTAJV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄パールグレー柄T5型サテンシルバー色(塗装)
126,800
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19460056XQCE4F21FTADV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラットT5型オフブラック色(塗装)
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460065XQCE4F21FTANV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラットT5型オフブラック色(塗装)
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460081XQCE4F21FTAAV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラットT5型オフブラック色(塗装)
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460117XQCE4F21KTADV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ブラックオーク柄T5型オフブラック色(塗装)
120,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460126XQCE4F21KTANV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄T5型オフブラック色(塗装)
120,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460135XQCE4F21KTAAV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄T5型オフブラック色(塗装)
120,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460151XQCE4F21FTAKV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460160XQCE4F21FTAJV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄パールグレー柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19460187XQCE4F21KTAKV本体、扉、棚板、取っ手、機能部材しっくいホワイト柄ソイルブラック柄T5型サテンシルバー色(塗装)
126,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする