玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型

玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 - Panasonic(パナソニック)

玄関収納 コンポリア
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。

用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780仕上樹脂化粧シート内容量1セット
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※これらの商品は一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、該当施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場などの脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※これらの商品は壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※これらの商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色(本体)
色(扉)
ドア
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19460948XQCE4L11FTUY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄ソフトウォールナット柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19460957XQCE4L11FTTY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄ウォールナット柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19460966XQCE4L11FTCY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄チェリー柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19460975XQCE4L11FTRV本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄グレージュアッシュ柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19460991XQCE4L11FTEV本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄イデアオーク柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461000XQCE4L11FTJY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄メープル柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461009XQCE4L11FTWY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄ホワイトオーク柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461018XQCE4L11FTGY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄ホワイトアッシュ柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461027XQCE4L11FTPY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄しっくいホワイト柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461036XQCE4L11PNUY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ソフトウォールナット柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461045XQCE4L11PNTY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ウォールナット柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461061XQCE4L11PNCY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄チェリー柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461070XQCE4L11PNRV本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄グレージュアッシュ柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461079XQCE4L11PNEV本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄イデアオーク柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461088XQCE4L11PNJY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄メープル柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461097XQCE4L11PNWY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ホワイトオーク柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461106XQCE4L11PNGY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄ホワイトアッシュ柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461115XQCE4L11PNPY本体、扉、棚板、機能部材扉柄同柄しっくいホワイト柄フラットタッチ-
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461131XQCE4L11KTPY本体、扉、棚板、取っ手扉柄同柄しっくいホワイト柄T5型サテンシルバー色(塗装)
47,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461140XQCE4L11FTDV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラットT5型オフブラック色(塗装)
31,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461149XQCE4L11FTNV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラットT5型オフブラック色(塗装)
31,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461158XQCE4L11FTAV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラットT5型オフブラック色(塗装)
31,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461167XQCE4L11PNDV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラットタッチ-
32,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461176XQCE4L11PNNV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラットタッチ-
32,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461185XQCE4L11PNAV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラットタッチ-
32,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461201XQCE4L11KTDV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブラックオーク柄T5型オフブラック色(塗装)
50,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461210XQCE4L11KTNV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ネイビーオーク柄T5型オフブラック色(塗装)
50,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461219XQCE4L11KTAV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄T5型オフブラック色(塗装)
50,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461228XQCE4L11FTKV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
33,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461237XQCE4L11FTJV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄パールグレー柄フラットT5型サテンシルバー色(塗装)
33,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461246XQCE4L11PNKV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラットタッチ-
34,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461255XQCE4L11PNJV本体、扉、棚板、機能部材しっくいホワイト柄パールグレー柄フラットタッチ-
34,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
-
19461271XQCE4L11KTKV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄ソイルブラック柄T5型サテンシルバー色(塗装)
51,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
19461280XQCE4L11KTJV本体、扉、棚板、取っ手しっくいホワイト柄パールグレー柄T5型サテンシルバー色(塗装)
51,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする