玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)

玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) - Panasonic(パナソニック)

玄関収納 コンポリア
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。

用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)405内容量1枚
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※幅はチリ寸法を含めたカウンターの実寸です。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※これらの商品は一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、該当施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場などの脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※これらの商品は壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※これらの商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19463030QCE2CC1UY401ソフトウォールナット柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463039QCE2CC1TY401ウォールナット柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463048QCE2CC1CY401チェリー柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463057QCE2CC1RV401グレージュアッシュ柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463066QCE2CC1EV401イデアオーク柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463075QCE2CC1JY401メープル柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463091QCE2CC1WY401ホワイトオーク柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463100QCE2CC1GY401ホワイトアッシュ柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463109QCE2CC1PY401しっくいホワイト柄1.5型
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463118QCE2CC1DV401ブラックオーク柄1.5型
6,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463127QCE2CC1NV401ネイビーオーク柄1.5型
6,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463136QCE2CC1AV401ブルーグレーオーク柄1.5型
6,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463145QCE2CC1KV401ソイルブラック柄1.5型
6,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463161QCE2CC1JV401パールグレー柄1.5型
6,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463170QCE2CC3UY801ソフトウォールナット柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463179QCE2CC3TY801ウォールナット柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463188QCE2CC3CY801チェリー柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463197QCE2CC3RV801グレージュアッシュ柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463206QCE2CC3EV801イデアオーク柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463215QCE2CC3JY801メープル柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463231QCE2CC3WY801ホワイトオーク柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463240QCE2CC3GY801ホワイトアッシュ柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463249QCE2CC3PY801しっくいホワイト柄3型
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463258QCE2CC3DV801ブラックオーク柄3型
9,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463267QCE2CC3NV801ネイビーオーク柄3型
9,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463276QCE2CC3AV801ブルーグレーオーク柄3型
9,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463285QCE2CC3KV801ソイルブラック柄3型
9,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463301QCE2CC3JV801パールグレー柄3型
9,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463310QCE2CC4UY1203ソフトウォールナット柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463319QCE2CC4TY1203ウォールナット柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463328QCE2CC4CY1203チェリー柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463337QCE2CC4RV1203グレージュアッシュ柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463346QCE2CC4EV1203イデアオーク柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463355QCE2CC4JY1203メープル柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463371QCE2CC4WY1203ホワイトオーク柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463380QCE2CC4GY1203ホワイトアッシュ柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463389QCE2CC4PY1203しっくいホワイト柄4.5型
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463398QCE2CC4DV1203ブラックオーク柄4.5型
14,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463407QCE2CC4NV1203ネイビーオーク柄4.5型
14,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463416QCE2CC4AV1203ブルーグレーオーク柄4.5型
14,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463425QCE2CC4KV1203ソイルブラック柄4.5型
14,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463441QCE2CC4JV1203パールグレー柄4.5型
14,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463450QCE2CC6UY1603ソフトウォールナット柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463459QCE2CC6TY1603ウォールナット柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463468QCE2CC6CY1603チェリー柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463477QCE2CC6RV1603グレージュアッシュ柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463486QCE2CC6EV1603イデアオーク柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463495QCE2CC6JY1603メープル柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463511QCE2CC6WY1603ホワイトオーク柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19463520QCE2CC6GY1603ホワイトアッシュ柄6型
15,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする