曜日別特売

軸無しカートリッジロール

軸無しカートリッジロール - ヤナセ(柳瀬)軸無しカートリッジロール - ヤナセ(柳瀬)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき

用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19内容量1セット(10個)
注意
※右回転でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19505529RSN1940-460
7,700
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505538RSN1940-580
7,700
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505547RSN1940-6100
7,700
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
19505556RSN1940-7120
7,700
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする