ヤナセ(柳瀬)
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
幅(mm)
75
粒度
36
ねじ径(Φmm)
W1/2
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19509160
BA5075N-A
15000
50
¥
149,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19509169
BA6080N-A
12000
60
¥
187,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください