ヤナセ(柳瀬)
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。
粒度
36
ねじ径(Φmm)
W3/8
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19509178
BA2550N-A9.53
50
30000
25
¥
58,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19509187
BA3265N-A9.53
65
22000
32
¥
71,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19509196
BA3865N-A9.53
65
20000
38
¥
72,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください