ヤナセ(柳瀬)
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
幅(mm)
19
粒度
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
75
ねじ径(Φmm)
W3/8
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19509248
BA7519N-A
¥
69,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください