レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)

レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) - ヤナセ(柳瀬)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8内容量1セット(50個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19509257BA2519N-A9.53193500025
30,500
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509266BA2525N-A9.53253500025
35,500
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509275BA3219N-A9.53192800032
35,000
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509291BA3225N-A9.53252800032
39,500
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509300BA3819N-A9.53192500038
39,000
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509309BA3825N-A9.53252500038
45,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509318BA5019N-A9.53191900050
48,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509327BA5025N-A9.53251900050
57,000
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする