ヤナセ(柳瀬)
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
粒度
36
穴径(Φmm)
9.53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
75
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19509415
BA7516A-A
16
¥
56,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509431
BA7519A-A
19
¥
60,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください