曜日別特売

レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)

レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) - ヤナセ(柳瀬)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53内容量1セット(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19509440BA3516A-A9.53162700035
29,500
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509449BA3519A-A9.53192700035
30,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509458BA3813A-A9.53132500038
27,000
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509467BA3819A-A9.53192500038
30,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509476BA4513A-A9.53132100045
32,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509485BA4519A-A9.53192100045
35,500
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509501BA5013A-A9.53131900050
36,500
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509510BA5019A-A9.53191900050
40,000
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509519BA6513A-A9.53131400065
41,500
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
19509528BA6519A-A9.53191400065
48,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする