安田産業
トイレ用消臭・芳香剤 2個セット
消臭と芳香+抗菌もできる1個3役のトイレ用消臭・芳香剤
持続・抗菌・消臭試験済み
人気のシャボンの香り
長さ(mm)
165×45×150
質量(g)
60
規格
7.5mL×2
香り
シャボンの香り
危険物の類別
非危険物
使用期間
60(日)
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19537248
-
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください