YKK AP
イーネットフェンス 2M型 T80
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途
敷地の境界に設置
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
1900xH800
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19554127
EFI-2M-2008-1
Bステン
通し:EFI-2M-2008-1-TL
TL
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554136
EFI-2M-2008-1
Sブラウン
通し:EFI-2M-2008-1-TM
TM
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554145
EFI-2M-2008-1
Rホワイト
通し:EFI-2M-2008-1-TN
TN
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。