YKK AP
イーネットフェンス 3F型 T60
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途
敷地の境界に設置
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
1991xH600
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19554425
EFI-3F-2006-1
カームブラック
通し:EFI-3F-2006-1-B7
B7
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554441
EFI-3F-2006-1
プラチナステン
通し:EFI-3F-2006-1-H2
H2
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554450
EFI-3F-2006-1
ホワイト
通し:EFI-3F-2006-1-YW
YW
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。