イーネットフェンス A1F型 T60

イーネットフェンス A1F型 T60 - YKK APイーネットフェンス A1F型 T60 - YKK AP

風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。

用途敷地の境界に設置材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH600内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554669EFI-A1F-2006カームブラック通し:EFI-A1F-2006-B7B7
7,800
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554678EFI-A1F-2006プラチナステン通し:EFI-A1F-2006-H2H2
7,800
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554687EFI-A1F-2006ホワイト通し:EFI-A1F-2006-YWYW
7,800
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする