YKK AP
イーネットフェンス A1F型 T120
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途
敷地の境界に設置
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
1991xH1200
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19554757
EFI-A1F-2012
カームブラック
通し:EFI-A1F-2012-B7
B7
¥
12,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554766
EFI-A1F-2012
プラチナステン
通し:EFI-A1F-2012-H2
H2
¥
12,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19554775
EFI-A1F-2012
ホワイト
通し:EFI-A1F-2012-YW
YW
¥
12,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。