YKK AP
イーネットフェンス 2M型 間仕切角柱部品 T180
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズ
T180
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555028
EFI-B16
Bステン
通し:EFI-B16-TL
TL
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555037
EFI-B16
Sブラウン
通し:EFI-B16-TM
TM
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555046
EFI-B16
Rホワイト
通し:EFI-B16-TN
TN
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください