YKK AP
イーネットフェンス 2M型 間仕切T字柱部品 T60
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズ
T60
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555055
EFI-B17
Bステン
通し:EFI-B17-TL
TL
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555071
EFI-B17
Sブラウン
通し:EFI-B17-TM
TM
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555080
EFI-B17
Rホワイト
通し:EFI-B17-TN
TN
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください