イーネットフェンス 2M型 間仕切T字柱部品 T80・100・120・150

イーネットフェンス 2M型 間仕切T字柱部品  T80・100・120・150 - YKK AP
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT80・100・120・150内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19555089EFI-B18Bステン通し:EFI-B18-TLTL
6,700
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555098EFI-B18Sブラウン通し:EFI-B18-TMTM
6,700
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555107EFI-B18Rホワイト通し:EFI-B18-TNTN
6,700
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする