YKK AP
イーネットフェンス 2M型 間仕切T字柱部品 T180
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズ
T180
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555116
EFI-B19
Bステン
通し:EFI-B19-TL
TL
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555125
EFI-B19
Sブラウン
通し:EFI-B19-TM
TM
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555141
EFI-B19
Rホワイト
通し:EFI-B19-TN
TN
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください