YKK AP
イーネットフェンス 2M型 間仕切端柱部品 T80・100・120・150
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズ
T80・100・120・150
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555150
EFI-B20
T80・100・120・150
Bステン
TL
通し:EFI-B20-TL
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555159
EFI-B20
T80・100・120・150
Sブラウン
TM
通し:EFI-B20-TM
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555168
EFI-B20
T80・100・120・150
Rホワイト
TN
通し:EFI-B20-TN
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください