YKK AP
イーネット 3F型コーナー部品
用途
イーネットフェンス 3F型用 対応部材
材質
本体・スチール柱:スチール、アルミ柱:アルミ形材、※本体:ポリエチレン流動浸漬塗装、スチール柱・金具:ポリエステル静電粉体塗装を施しています。
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555177
EFI-B26-2
カームブラック
通し:EFI-B26-2-B7
B7
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555186
EFI-B26-2
プラチナステン
通し:EFI-B26-2-H2
H2
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555195
EFI-B26-2
ホワイト
通し:EFI-B26-2-YW
YW
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください