YKK AP
イーネット 2M型水平地間仕切中柱部品 T60
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T60
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555211
EFI-B8
Bステン
通し:EFI-B8-TL
TL
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555220
EFI-B8
Sブラウン
通し:EFI-B8-TM
TM
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555229
EFI-B8
Rホワイト
通し:EFI-B8-TN
TN
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください