YKK AP
イーネット 2M型水平地間仕切中柱部品 T80・100・120・150
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T80・100・120・150
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555238
EFI-B9
Bステン
通し:EFI-B9-TL
TL
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555247
EFI-B9
Sブラウン
通し:EFI-B9-TM
TM
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555256
EFI-B9
Rホワイト
通し:EFI-B9-TN
TN
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください