YKK AP
イーネットフェンス 自由柱スチールT80
用途
イーネットフェンス 3F,A1F型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555299
EFI-PF5-08
T80
カームブラック
B7
通し:EFI-PF5-08-B7
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555308
EFI-PF5-08
T80
プラチナステン
H2
通し:EFI-PF5-08-H2
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555317
EFI-PF5-08
T80
ホワイト
YW
通し:EFI-PF5-08-YW
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください