YKK AP
イーネットフェンス 自由柱スチールT100
用途
イーネットフェンス 3F,A1F型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T100
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555326
EFI-PF5-10
カームブラック
通し:EFI-PF5-10-B7
B7
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555335
EFI-PF5-10
プラチナステン
通し:EFI-PF5-10-H2
H2
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555351
EFI-PF5-10
ホワイト
通し:EFI-PF5-10-YW
YW
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください