YKK AP
イーネットフェンス 自由柱スチールT120
用途
イーネットフェンス 3F,A1F型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T120
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555360
EFI-PF6-12
カームブラック
通し:EFI-PF6-12-B7
B7
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555369
EFI-PF6-12
プラチナステン
通し:EFI-PF6-12-H2
H2
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555378
EFI-PF6-12
ホワイト
通し:EFI-PF6-12-YW
YW
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください