YKK AP
イーネットフェンス 自由柱スチールT200
用途
イーネットフェンス A1F型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T200
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555448
EFI-PF6-20
カームブラック
通し:EFI-PF6-20-B7
B7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555457
EFI-PF6-20
プラチナステン
通し:EFI-PF6-20-H2
H2
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555466
EFI-PF6-20
ホワイト
通し:EFI-PF6-20-YW
YW
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください