YKK AP
イーネットフェンス 自由柱アルミT80
用途
イーネットフェンス A1F型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555509
EFI-PF7-08
カームブラック
通し:EFI-PF7-08-B7
B7
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555518
EFI-PF7-08
プラチナステン
通し:EFI-PF7-08-H2
H2
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555527
EFI-PF7-08
ホワイト
通し:EFI-PF7-08-YW
YW
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください