YKK AP
イーネットフェンス 間仕切柱T100
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T100
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555658
EFI-PM2-10
T100
Bステン
TL
通し:EFI-PM2-10-TL
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555667
EFI-PM2-10
T100
Sブラウン
TM
通し:EFI-PM2-10-TM
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555676
EFI-PM2-10
T100
Rホワイト
TN
通し:EFI-PM2-10-TN
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください