YKK AP
イーネットフェンス 間仕切柱T120
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
サイズ
T120
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555685
EFI-PM2-12
Bステン
通し:EFI-PM2-12-TL
TL
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555701
EFI-PM2-12
Sブラウン
通し:EFI-PM2-12-TM
TM
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555710
EFI-PM2-12
Rホワイト
通し:EFI-PM2-12-TN
TN
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください