YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 格子付コーナー継手 T80
用途
シンプレオT2型用 対応部材
サイズ
T80
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19555825
HFE-BC2-08
ブラウン
通し:HFE-BC2-08-B1
B1
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555841
HFE-BC2-08
カームブラック
通し:HFE-BC2-08-B7
B7
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555850
HFE-BC2-08
プラチナステン
通し:HFE-BC2-08-H2
H2
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555859
HFE-BC2-08
ピュアシルバー
通し:HFE-BC2-08-S1
S1
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19555868
HFE-BC2-08
ホワイト
通し:HFE-BC2-08-YW
YW
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください