YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 間仕切端柱 T60
用途
シンプレオT2型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19557426
HFE-V-PEA1-06
ブラウン
通し:HFE-V-PEA1-06-B1
B1
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557435
HFE-V-PEA1-06
カームブラック
通し:HFE-V-PEA1-06-B7
B7
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557451
HFE-V-PEA1-06
プラチナステン
通し:HFE-V-PEA1-06-H2
H2
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557460
HFE-V-PEA1-06
ピュアシルバー
通し:HFE-V-PEA1-06-S1
S1
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557469
HFE-V-PEA1-06
ホワイト
通し:HFE-V-PEA1-06-YW
YW
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください