YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T140
用途
シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T140
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19557679
HFE-V-PFDN-14Z
T140
ブラウン
B1
通し:HFE-V-PFDN-14Z-B1
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557688
HFE-V-PFDN-14Z
T140
カームブラック
B7
通し:HFE-V-PFDN-14Z-B7
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557697
HFE-V-PFDN-14Z
T140
プラチナステン
H2
通し:HFE-V-PFDN-14Z-H2
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557706
HFE-V-PFDN-14Z
T140
ピュアシルバー
S1
通し:HFE-V-PFDN-14Z-S1
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557715
HFE-V-PFDN-14Z
T140
ホワイト
YW
通し:HFE-V-PFDN-14Z-YW
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください