YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120
用途
シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T120
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19557880
HFE-V-PFEN-12Z
ブラウン
通し:HFE-V-PFEN-12Z-B1
B1
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557889
HFE-V-PFEN-12Z
カームブラック
通し:HFE-V-PFEN-12Z-B7
B7
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557898
HFE-V-PFEN-12Z
プラチナステン
通し:HFE-V-PFEN-12Z-H2
H2
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557907
HFE-V-PFEN-12Z
ピュアシルバー
通し:HFE-V-PFEN-12Z-S1
S1
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19557916
HFE-V-PFEN-12Z
ホワイト
通し:HFE-V-PFEN-12Z-YW
YW
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください