YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T60
用途
シンプレオT2型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558029
HFE-V-PMA1-06
T60
ブラウン
B1
通し:HFE-V-PMA1-06-B1
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558038
HFE-V-PMA1-06
T60
カームブラック
B7
通し:HFE-V-PMA1-06-B7
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558047
HFE-V-PMA1-06
T60
プラチナステン
H2
通し:HFE-V-PMA1-06-H2
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558056
HFE-V-PMA1-06
T60
ピュアシルバー
S1
通し:HFE-V-PMA1-06-S1
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558065
HFE-V-PMA1-06
T60
ホワイト
YW
通し:HFE-V-PMA1-06-YW
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください