YKK AP
シンプレオ フェンス 形材 間仕切中柱 T100
用途
シンプレオT2型用 対応部材
材質
アルミ形材
サイズ
T100
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558126
HFE-V-PMB1-10
ブラウン
通し:HFE-V-PMB1-10-B1
B1
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558135
HFE-V-PMB1-10
カームブラック
通し:HFE-V-PMB1-10-B7
B7
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558151
HFE-V-PMB1-10
プラチナステン
通し:HFE-V-PMB1-10-H2
H2
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558160
HFE-V-PMB1-10
ピュアシルバー
通し:HFE-V-PMB1-10-S1
S1
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
19558169
HFE-V-PMB1-10
ホワイト
通し:HFE-V-PMB1-10-YW
YW
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください